PoEインジェクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62767077 品番YPS-PoE-BT
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

10ギガビット/マルチギガビットおよびIEEE 802.3btに対応したPoEインジェクターです。

付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)、ゴム足、マグネットシート 仕様●PoE規格:IEEE 802.3bt●PoE給電可能ポート:1●対応PoE受電機器:IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格またはIEEE 802.3bt規格に準拠したPoE受電機器●LANポート数:2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)●最大給電能力:60W 電源AC100〜240V(50/60Hz) (※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。) 、電源内蔵(電源スイッチなし),電源インレット(3極コネクター、C14タイプ) 対応WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX222 / WLX212 / WLX202 皮相電力(VA)69W(70VA) 発熱量(KJ/h)248kJ/h 最大消費電流(A)0.7A 給電方式Alternative B/4 ペア

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする