洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 1面鏡 LED照明(一般地向け)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し着日指定
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62768826 品番D7N5-504/VP1W+MD7X3-501XFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。

仕様ミラーキャビネット:歯ブラシ立て、コンセント1個付 ホワイト タイプ片開き扉タイプ 奥行(mm)400 間口(mm)500 照明LED照明(6.9W) セット高さ(mm)1850 使用地区一般地向け 排水ゴム栓式排水栓(ヘアキャッチャー付) ミラー形状1面鏡:取り出しやすいオープン棚 ボウル容量(L)6 材質(洗面ボウル)陶器製 水栓金具シングルレバー混合水栓
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:704

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62768826
2022-05-08
用途:
アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

洗面のポールが汚れや傷がつきにくく清掃しやすい陶器という事でプラと比べると少し高くなりましたがこちらの商品にしました。蛇口の立ち上がりがもう少し高いと使いやすいと思いました。接続ホースは別途購入が必要です。

対象商品:
62768826
2021-12-03
用途:
アパート改修
建設業・工事業

狭いスペースに洗面台500と洗濯機パンを
ギリギリ設置出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする