洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 1面鏡 LED照明(寒冷地向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し着日指定
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62768835 品番D7N5-500N/VP1W+MD7X3-501XFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。

仕様ミラーキャビネット:歯ブラシ立て、コンセント1個付 ホワイト タイプ片開き扉タイプ 奥行(mm)400 間口(mm)500 照明LED照明(6.9W) セット高さ(mm)1850 使用地区寒冷地向け 排水ゴム栓式排水栓(ヘアキャッチャー付) ミラー形状1面鏡:取り出しやすいオープン棚 ボウル容量(L)6 材質(洗面ボウル)陶器製 水栓金具2ハンドル混合水栓
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする