INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の 洗面化粧台
洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 LED照明(一般地向け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62769438
品番
D7N5-755SY-W/LM2W+MD7X3-753TYJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。
仕様
ミラーキャビネット:トレイ7個、歯ブラシ立て、コンセント1個付
色
クリエモカ
タイプ
2枚扉タイプ
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
照明
LED電球 40W形×2灯(8.4W)
セット高さ(mm)
1780
使用地区
一般地向け
排水
プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)
ミラー形状
3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。
ボウル容量(L)
15
材質(洗面ボウル)
陶器製
水栓金具
シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません