40形埋込形300幅

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)43 注文コード62769692 品番MY-B470255/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は消費電力など104種類から選べます 他の種類を見る

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。

定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.8 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 セット内容(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47025N AHTN 長さ(mm)1274 幅(mm)330 高さ(mm)63 消費電力(W)43 定格電圧(V)AC100〜242 器具・セットセット品 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5670 明るさ(Lm)6900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする