用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ
仕様グリップ取付穴付
材質スティール製
軸穴種別【追加工】21(H8)
質量(g)2250
タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)【M並目】1.5
寸法L(mm)41
寸法H(mm)60
寸法d(mm)43
寸法A(mm)24
寸法D(mm)200
寸法P(mm)77
寸法s(mm)36
スポーク数3
セットスクリュー【追加工】付属
ねじの呼び【M並目】M10
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 6×6
押しネジ穴M6、(1カ所)