※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6007867 耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス) 62775503 6007867 耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス) 62775503 6007867 耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス) 62775503 6007867 耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス) 62775503

耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62775503 品番 6007867
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。
タッチスクリーン機能付きです。

サイズS 全長(cm)20.8 中指長(cm)7.0 手のひらまわり(cm)19.0 材質繊維部: Dyneema ダイアモンド テクノロジー、ポリアミド、エラスタン、カーボン、コーティング: airLiteアクアポリマーコーティング スカイブルー/ブラック ゲージ数18 耐切創性レベルB 機能耐切創 入数(双)1 用途精密組立作業、仕分け、品質管理 トラスコ品番206-7432 質量(g)35 アズワン品番64-8380-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする