クランクハンドル HAC 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)10 寸法R(mm)80 注文コード62775627 品番HAC-80-C10-AMC
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法C・寸法Rなど12種類から選べます 他の種類を見る

・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。

用途
材質・仕上げ HAC-50〜HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)
HAC-100〜HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)
質量(g)130 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 ピッチ(mm)【M並目】1 寸法L(mm)24 寸法H(mm)28 寸法d(mm)23 寸法C(mm)10 寸法W(mm)25 寸法R(mm)80 取付け方法丸穴 h(mm)14 ねじの呼び【M並目】M6 押しネジ穴M5、(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする