NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
クランクハンドル HAC 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
10
寸法R(mm)
80
注文コード
62775636
品番
HAC-80-C10-AMC-P
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法R
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
材質・仕上げ HAC-50〜HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)
HAC-100〜HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)
質量(g)
130
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)
【M並目】1
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
28
寸法d(mm)
23
寸法C(mm)
10
寸法W(mm)
25
寸法R(mm)
80
取付け方法
丸穴
セットスクリュー
【追加工】付属
h(mm)
14
ねじの呼び
【M並目】M6
押しネジ穴
M5、(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません