NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
クランクハンドル HAC 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
12
寸法R(mm)
100
注文コード
62775645
品番
HAC-100-C12-AMC
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法R
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
材質・仕上げ HAC-50〜HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)
HAC-100〜HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)
質量(g)
83
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)
【M並目】1.25
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
27
寸法C(mm)
12
寸法W(mm)
29
寸法R(mm)
100
取付け方法
丸穴
h(mm)
15
ねじの呼び
【M並目】M8
押しネジ穴
M5、(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません