クランクハンドル HAC 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)14 寸法R(mm)125 注文コード62775670 品番HAC-125-C14-AMC
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は寸法C・寸法Rなど12種類から選べます 他の種類を見る

・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。

用途
材質・仕上げ HAC-50〜HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)
HAC-100〜HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)
質量(g)135 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 ピッチ(mm)【M並目】1.5 寸法L(mm)34 寸法H(mm)40 寸法d(mm)32 寸法C(mm)14 寸法W(mm)34 寸法R(mm)125 取付け方法丸穴 h(mm)18 ねじの呼び【M並目】M10 押しネジ穴M5、(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする