ステンレスハンドル HSM 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)80 タイプ【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所 仕様グリップ取付穴付 注文コード62775801 品番HSM-80-ASC8-M
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は寸法D・タイプ・仕様など502種類から選べます 他の種類を見る

・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。

用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当) 仕様グリップ取付穴付 材質ステンレス製 軸穴種別【追加工】□8(H11) 質量(g)260 タイプ【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所 ピッチ(mm)【M並目】0.8 寸法L(mm)17 寸法H(mm)28 寸法d(mm)26 寸法A(mm)8 寸法D(mm)80 寸法E(mm)12 寸法P(mm)33 寸法s(mm)20 スポーク数2 ねじの呼び【M並目】M5 押しネジ穴M4、(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする