※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの トルクレンチ/トルクドライバー
KTCの トルクレンチ
KTCの プレセット形
6.3sq.プレセット型トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62776167
品番
CMPC0152
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。
ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
用途
締結トルクの管理に。
トラスコ品番
206-7738
全長(mm)
252
質量(g)
400
差込角(mm)
6.3
頭部幅(mm)
22
トルク調整範囲(N・m)
3〜15
最小目盛(N・m)
0.1
アズワン品番
64-8466-70
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。