※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7sq.プレセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62776185 品番CMPC1004
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。
測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。

質量(g)1200 トルク調整範囲(N・m)20〜100 差込角(mm)12.7 最小目盛(N・m)0.5 全長(mm)400 頭部幅(mm)33 用途締結トルクの管理 トラスコ品番206-7743 アズワン品番64-8466-39
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする