用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)
仕様グリップ取付穴付
材質ステンレス製
軸穴種別【追加工】11(H8)
質量(g)260
タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)【M並目】0.8
寸法L(mm)17
寸法H(mm)28
寸法d(mm)26
寸法A(mm)8
寸法D(mm)80
寸法E(mm)12
寸法P(mm)33
寸法s(mm)20
スポーク数2
セットスクリュー【追加工】付属
ねじの呼び【M並目】M5
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 4×4
押しネジ穴M5、(1カ所)