※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3007SS(防音型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62776937 品番SEV-3007SS
参考基準価格(税別)¥713,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用

用途建設機械・車輌洗浄解体現場の粉塵抑制建設現場・道路洗浄大型トラックなどの運搬車輌の洗浄土砂除去産業廃棄物処理場の粉塵抑制 トラスコ品番134-9379 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)497 質量(kg)66 高さ(mm)557 奥行(mm)630 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)6.0 使用時間満タン時の最大使用時間:144分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)29 排気量(cc)215
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする