乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62779703 品番 D0BAT70000
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハイグレードタイプのエアーカッター用乾式ダイヤモンド・ブレードです。
電動工具にも使用可能です。
従来品からチップの高さが9mmから11mmになりライフが伸びました。
またダイヤモンドが奇麗に配列よく、量も増加して切削性能が向上しました。

用途コンクリート構造物の切断 付属品20、22mm調整リング付き 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)178 刃厚(mm)2.4 適合材コンクリート 外径(Φインチ)7 チップ高さ(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする