PC製型取りゲージ ロックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62779947 品番CG-125L
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

形状の移し取りが簡単にできます。
移し取った形を保持できるロックレバー付です。
対象物を傷付けにくいプラスチック製です。
本体からゲージが抜けない特殊形状です。
目安となるミリ目盛付です。
片面マグネット付です。

用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石) 本体質量(g)220 有効長(mm)127 アズワン品番64-7726-98 マグネット2個 表面磁束密度(mT)100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20

商品説明動画

新潟精機(株)PC製型取りゲージ ロックタイプ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする