LEDデッキライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62780735 品番MLC40W-24SA 電球色
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

設計・開発・生産まで自社で行い、船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!
設計から生産まで自社で行った製品です。
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製で防水等級IP-67です。
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防いでいます。
本製品は24V専用です。
ステンレス金具付き
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
24V専用
RoHS指令対応商品です。

付属品ステンレス金具付き 材質高品質アルミダイキャスト製 寸法(mm)220×52×100 質量(g)820 タイプワイド 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)40 電源DC24V専用 全光束(Lm)4500 発光色電球色LED 色温度(K)3000 保証期間3年間メーカー無償保証 配光角度(°)160 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62780735 MLC40W-24SA 電球色 62569206 MLC40W-24SA LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V マリンテック LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V マリンテック 1式 32,980 税込36,278 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする