LEDサーチライト MS70-1224 12/24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62780769 品番MS70-1224 12/24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000

新型70W LEDサーチライト!
固定型!スポットタイプ 前方向を強力に照らします!
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W
マリンテック独自の防蝕構造
オリジナルステンレス金具付き
最高到達距離 約320m
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品
12V/24V 共用電源

セット内容本体・取付金具・電源ケーブル20cm 材質アルミダイキャスト製 寸法(mm)140×150×90 質量(kg)1.3 電圧(V)DC12〜30 電源DC12V/24V 共用電源 全光束(Lm)7000 光源オスラム社製5WLED素子を16個搭載 合計80W 色温度(K)6000 到達距離(m)最高約320 保証期間1年 指向角(°)スポット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62780769 MS70-1224 12/24V 62568987 MS70-1224 LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテック LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテック 1式 26,980 税込29,678 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする