便利てみ 取手付

(6件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62782047 品番 ITM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

便利なてみ 取手付なので片手で塵取り代わりにも使える。 水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切りにも便利です。

幅(mm)約500 材質R-PP 長さ(mm)約590 高さ(mm)約170 ダークブラウン サイズ 用途落ち葉、ごみ拾い

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62782047
2023-06-09
用途:
草取り、草刈り、芝刈りの時
第一生命チャレンジド株式会社 様 (その他業種)

お値段が安いのにしっかりした作りでした。スタイリッシュです。取っ手があるので持ち運び安いです。取っ手がありますが、重ねられ片付けも楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
62782047
2022-03-21
用途:
篩土の移動
有限会社 フォローウィンド 様 (サービス業)

ふちがRにより補強されており、質感はしっかりしています。

2人が参考にしています
対象商品:
62782038
2021-10-21
用途:
水路マスの清掃
農・林・水産業

水路マスに溜まった砂利を清掃する際、水を切って土嚢に入れたら資材として活かせると考え、これを購入してみました。
バッチリです。これまでただただ面倒だったのが、早く溜まれとすら思うようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
62782038
2021-06-04
用途:
側溝の掃除。
建設業・工事業

雨降りの日、側溝にたまって水の流れを遮っている落ち葉を片付ける時に使用。水切りができて大変便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
62782038
2021-04-08
用途:
除草作業
製造業

小さいサイズで、ゴミ袋に抜いた草を入れる時も簡単です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする