エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62782957 品番 ET-0.7-12-PN
参考基準価格(税別)¥13,770 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!
刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。
切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。
ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。
めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。
エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。
一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。
切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。

材質超硬 ピッチ(mm)0.7 呼び径M4 外径(Φmm)3.1 首下長(mm)12 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6 刃数4 表面処理PNコート 用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45〜55HRC、55〜66HRC)のめねじ切り加工に。
注意
※左刃のため主軸逆転でご使用ください。
※エポックスレッドミルはめねじ加工専用工具です。
※55HRCを超える被削材の場合、首下長3D・3.5Dタイプの最大加工深さは2.5D以下を推奨いたします。

商品説明動画

【ラインアップ追加】高硬度鋼のねじ切り加工 by ET-PN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする