某動画サイトで作業風景を観て、2枚刃の威力に驚き購入を決定しました。
いまあで使っていたマルバのチップ付き刈り払い刄では、長い草が絡みつきましたが、こちらを使うと凄い速さで粉々になり、絡み付きません。また少し太めの藪でも一気に切断してくれるので、作業が楽になりました。
左g等ごモハの減りも少なく、長く使えそうですが、裏返しして使えば、更に使えますので、お得な製品です。
ツタなども巻き込むこともなく綺麗に刈り取れました。
良く切れます。一般のチップソーでは刃渡数センチの刃がギザギザについているのが回転するのですが、この刃は直径全体が刃になっているので、凄まじく切れます。小枝や竹もオッケーで草を刈るだけでなく細かく刻むほどです。ただ危ない感じもします。防護を万全に注意して草刈りをするようにしてます。
チップソ−より軽く扱い安い。ナイロンコ−ドを装着して使っています。今の雑草ならほとんど刈取ることが出来ます。満足です。
高刈するため、歯も傷まずよく切れます。それでも刃先が丸くなるのか、切れ味が悪くなったら、反対に取り付けることで復活。砥石で研ぐにも4箇所なので早く正確に研げます。
因みに草刈り機は26CCです。
切れ味抜群。パワーのある刈り払い機限定。広い範囲を刈る事が出来て効率よく、コストパフォーマンスが非常に良いと思います。