自動水栓 オートマージュC(節水泡沫式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62783587 品番AM-130C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓。効果的に節水と省エネを実現します。

タイプ排水栓なし,単水栓 取付方式全交換(台付) 電源アクエナジー 適合場所キッチン 機能混合水栓逆止弁付 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)106 給電方式電源式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする