画像準備中

40形用途別照明学校用[スクールファイン]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62785957 品番MY-X470201/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47020W AHTN 定格固定出力・段調光機能付 定格消費電力(W)36.7 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.3 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:93、B:113(1/2) 定格光束(Lm)5590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする