エンテック
エンテックの キッチン・調理用品
エンテックの 計量ツール・はかり・温度計
エンテックの 計量カップ・水ます
アクリル水マス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(cc)
250
最小目盛
25cc
注文コード
62788069
品番
No.620(250cc)
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
透明なので中身が見えやすく、プラスチックなので取り扱いやすいです。食器洗浄機、電子レンジともに使用不可。3000ccはポリカーボネイト製。
材質
メタクリル樹脂
コード
20002010
最小目盛
25cc
耐熱温度(℃)
70
容量(cc)
250
寸法(外径×高さ)(mm)
78×74