Western Digital
Western Digitalの 外付けドライブ・ストレージ
Western Digitalの ネットワークストレージ(NAS)
Western Digitalの WindowsNAS
WD Red Pro NAS向け SATA6G接続 3.5インチHDD 22TB 5年保証 WD221KFGX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62788077
品番
0718037-893501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
【フォームファクター】3.5インチ
【容量】22TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【回転速度】7200rpm
【キャッシュ】512MB
【製品保証】5年