エンテック
エンテックの キッチン・調理用品
エンテックの 計量ツール・はかり・温度計
エンテックの 計量カップ・水ます
アクリル水マス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(cc)
500
最小目盛
50cc
注文コード
62788245
品番
No.621(500cc)
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
透明なので中身が見えやすく、プラスチックなので取り扱いやすいです。食器洗浄機、電子レンジともに使用不可。3000ccはポリカーボネイト製。
材質
メタクリル樹脂
コード
20002020
最小目盛
50cc
耐熱温度(℃)
70
容量(cc)
500
寸法(外径×高さ)(mm)
97×95