アクリル水マス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2 最小目盛100cc 注文コード62788279 品番No.623(2L)
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は容量・最小目盛など5種類から選べます 他の種類を見る

透明なので中身が見えやすく、プラスチックなので取り扱いやすいです。食器洗浄機、電子レンジともに使用不可。3000ccはポリカーボネイト製。

材質メタクリル樹脂 容量(L)2 コード20002000 最小目盛100cc 耐熱温度(℃)70 寸法(外径×高さ)(mm)132×192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする