A29-8 おうちで本格派 坊っちゃんかぼちゃグラタン おうちで本格派 62790038 A29-8 おうちで本格派 坊っちゃんかぼちゃグラタン おうちで本格派 62790038

おうちで本格派 坊っちゃんかぼちゃグラタン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62790038 品番A29-8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998

【ホクッとろ】カロチンが豊富で甘みの強い北海道産の坊っちゃんかぼちゃをくり抜いた器に、たまねぎと北海道産のコーンをたっぷり加えたなめらかでコクのあるホワイトソースを詰めました。

種別調理加工品 区分冷凍 内容230g×4 包装形態簡易包装 賞味期限540 アレルギー乳,小麦,大豆,鶏肉 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする