日本ハム ギフト限定 シャウエッセン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62790047 品番SEG-420
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,534
販売価格(税別)
4,198

【パリッジュワ】シャウエッセンのパリッと感や旨みはそのままに、食べ応えのある少し太めのサイズに仕上げました。

種別ハム・肉・肉加工品 区分冷蔵 内容シャウエッセン・シャウエッセン(チョリソー)・シャウエッセン(濃厚チーズ)各100g、シャウステーキ・ぐるぐる巻いたシャウエッセン各122g×各2 包装形態簡易包装 賞味期限50 アレルギー乳,豚肉 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする