Y48-1 「スイートオーケストラ」おもっちーず スイートオーケストラ 62790081 Y48-1 「スイートオーケストラ」おもっちーず スイートオーケストラ 62790081 Y48-1 「スイートオーケストラ」おもっちーず スイートオーケストラ 62790081

「スイートオーケストラ」おもっちーず

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62790081 品番Y48-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,210
販売価格(税別)
3,898

【もちもち】お餅のように伸びる食感ともちもちとした質感が特長の濃厚なチーズケーキ。

種別洋菓子 区分冷凍 内容プレーン(6個入)×2 包装形態包装不可 賞味期限90 アレルギー乳,卵,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする