KD-6 「亀じるし」笠間栗のふわふわクリーミー生大福 亀じるし 62790090 KD-6 「亀じるし」笠間栗のふわふわクリーミー生大福 亀じるし 62790090 KD-6 「亀じるし」笠間栗のふわふわクリーミー生大福 亀じるし 62790090

「亀じるし」笠間栗のふわふわクリーミー生大福

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62790090 品番KD-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298

【ふわっモチ】北海道産の生クリームを使用した特製クリームに、笠間栗のペーストを混ぜて柔らかなお餅で包みました。

種別洋菓子 区分冷凍 内容6個 包装形態包装不可 賞味期限180 アレルギー乳,小麦,卵,大豆,ゼラチン 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする