カームウッディ お玉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62790473 品番G-4451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)95 全長×幅W(mm)280×85 大きさ 耐熱温度(℃)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62790473 G-4451 66682808 G-3097 Tenderly お玉 大 パール金属 Tenderly お玉 大 パール金属 1本 539 税込593 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする