パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ターナー・ビーター
カームウッディ バタービーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62790507
品番
G-4454
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
68
全長×幅W(mm)
310×80
耐熱温度(℃)
100