SK-5KN 北海道の味 昆布巻 ノーブランド 62790905 SK-5KN 北海道の味 昆布巻 ノーブランド 62790905 SK-5KN 北海道の味 昆布巻 ノーブランド 62790905

北海道の味 昆布巻

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62790905 品番SK-5KN
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,534
販売価格(税別)
種別水産物・水産加工物 区分常温 内容にしん巻×2、紅鮭巻、ししゃも巻、たらこ巻 包装形態包装不可 賞味期限120 アレルギー小麦,さけ,大豆,りんご 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする