HB-2731 木台 丸型 パール金属 62790954

木台 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62790954 品番HB-2731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様スキレット13.16cm用 材質天然木(ゴムの木) 質量(g)166 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×15 大きさ 適合サイズ(cm)13・16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62790954 HB-2731 19158116 HB-999 ラクッキング グリルパン用木製プレート パール金属 ラクッキング グリルパン用木製プレート パール金属 1枚 969 税込1,066 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする