パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の テーブルマット・コースター・鍋敷
木台 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62790963
品番
HB-2730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スキレット18.20cm用
材質
天然木(ゴムの木)
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×210×15
大きさ
大
適合サイズ(cm)
18・20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62790963
HB-2730
19158125
HB-994
ラクッキング グリルパン用木製プレート
パール金属
1枚
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です