パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 栓抜き・缶切り・オープナー
パール金属の 栓抜き・缶切り
ドメーヌ・ルティ ウイング式ドリルコルク抜き ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62791295
品番
C-3719
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
コルクの真ん中に刺さるドリル形状。
材質
金属部:亜鉛合金、本体:ABS樹脂
寸法(mm)
65×40×190
質量(g)
158
品名・タイプ
ワインオープナー
耐熱温度(℃)
70