パール金属
Action Tool 自立お玉メモリ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
62791496
品番
G-4471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
計量機能付なので便利に計量可能。
自立するので調理中邪魔にならない。
材質
ナイロン
色
レッド
質量(g)
49
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
275×90×80
耐熱温度(℃)
180