パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
Easy Pack 保存容器正方形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
62791557
品番
HB-2907
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
蓋をしたまま電子レンジでチン出来る。
冷凍庫から取り出してぱぱっとレンジへ!
蒸気を逃がすエア弁付。
開けやすいフラップ。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
280
形状
正方形
質量(g)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×115×55
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○