Q4-5T 北海一夜干し ノーブランド 62791569 Q4-5T 北海一夜干し ノーブランド 62791569 Q4-5T 北海一夜干し ノーブランド 62791569

北海一夜干し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62791569 品番Q4-5T
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
種別水産物・水産加工物 区分冷凍 内容鮭うまみ干し切身80g×3、ほっけ一夜干し200g・宗八カレイ70g×各2、こまい一夜干し・姫たら各300g(北海道産原料を使用、北海道にて加工) 包装形態包装不可 賞味期限180 アレルギーさけ 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする