パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の 箸立・楊枝入・ナフキン立
クローブ 蓋付カトラリーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62791593
品番
HB-2911
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
重ねて収納できるので少ないスペースを有効活用できます。
蓋つきで衛生的です。段付き形状なので取り出しやすくて便利です。
材質
AS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
227
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×85×50
耐熱温度(℃)
80