パール金属
レノン キューブランチボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
レッド
ブルー
ブラウン
容量
上:250、下:300
上:250、下:220
上:250、下:300
上:250、下:380
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62792433
品番
D-2324
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
電子レンジ使用可能!
色
ブルー
材質
本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:AS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム
サイズ
M
容量
上:250、下:300
質量(g)
145
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×120×75
耐熱温度(℃)
60~140
注意
※レンジを使用する場合、フタは外してください