MixIt UPシリーズ ロックスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62793509 品番F8Z274BTBLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

RockStarを使えば、音楽をより楽しく味わうことができます。
入力用の iPodの他、ヘッドフォンを5つまで接続可能、仲間と一緒に音楽を楽しめます。
5つのヘッドフォンジャックは、入出力切り替え可能で、別の iPodと接続すれば、音楽のミキシングも可能。
全てのMP3と、 DVDプレーヤーに接続でき、他のポータブルメディアにも対応します。
TuneTalkを使って録音した講義を仲間と一緒に聞くなど、色々な使い方が出来ます。

ブルー コネクタ形状3.5mm 対応機種Galaxy S6 edge、Galaxy S6、Galaxy S5、Galaxy S4、Galaxy S3、Galaxy S II - AT&T、Galaxy S II - T-Mobile、Galaxy S II - Verizon、Galaxy S Vibrant、Galaxy Note8、Galaxy Note 4、Galaxy Note 3、Galaxy Note II、Galaxy Note 10.1、Galaxy Note、iPad Air 2、iPad 4th gen、iPad 3rd gen、iPad 2、iPad (Original)、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini、Galaxy Tab 2 - 7"、Galaxy Tab 2 - 10.1"、Galaxy Tab - 8.9"、Galaxy Tab - 7"、Galaxy Tab - 10.1"、iPod touch 5th gen、iPod touch 4th gen、iPod touch 2nd gen、iPod touch 1st gen、iPod shuffle 4th gen、iPod shuffle 3rd gen、iPod shuffle 2nd gen、iPod shuffle 1st gen、iPod nano 7th gen、iPod nano 6th gen、iPod nano 5th gen、iPod nano 4th gen、iPod nano 3rd gen、iPod nano 2nd gen、iPod nano 1st gen、iPod mini 1st gen、iPod color、iPod classic 2、iPod Classic 160 GB、iPod Classic、iPod 4g、iPod 3rd gen、iPod 1st gen/2nd gen、Kindle Fire、Kindle 3/3G、Kindle/Kindle Touch、MacBook Pro 17”、MacBook Pro 15”、MacBook Pro 13”、MacBook Air 13”、MacBook Air 11”、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5/5s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする