10-03-orig-0002 たき火フライパン ブッシュクラフト 62793815 10-03-orig-0002 たき火フライパン ブッシュクラフト 62793815 10-03-orig-0002 たき火フライパン ブッシュクラフト 62793815 10-03-orig-0002 たき火フライパン ブッシュクラフト 62793815

たき火フライパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62793815 品番10-03-orig-0002
販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200

ハンドルを現地で自作するブッシュクラフトアイテム!持ち運びに邪魔なら、現地調達で加工すればいい。
いつしか、おしゃれキャンプのマストアイテムに。
工場出荷時に焼き入れをしているので、買ってすぐに使えます。
本体を薄く、小型化することで、携帯しやすくなりましたが、たき火で使えるほど長いハンドルは邪魔です。
そこで、自由な長さのハンドルを『現地調達』で自作します。たき火から安全な距離まで遠ざかることができ、セッティングの自由度が広がることが特徴です。
『手間』を、『遊び』と思うだけで、楽しい時間と利便性を両立できます。

用途キャンプで料理をするときに。 直径(Φmm)約225 質量(g)505 深さ(mm)約18 差込サイズ(Φmm)約24 釘穴(mm)約8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62793815
2018-10-05
用途:
キャンプ

キャンプの荷物を減らしたく、購入。
取っ手がないため、適当な棒切れを削って使用しています。
厚めのグローブをはめて、直接握ってみましたが、それは熱かった!

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする