TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の ローレットノブ
小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
標準色
ブラック
注文コード
62796152
品番
AP-40-13-Black
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
標準色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法M
M5
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
4
種類
丸形
寸法L1(mm)
10
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
6
取付部
めねじ
標準色
ブラック
ねじの呼び
M5
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
6
タキゲンコード
1936
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)