TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
テーパー付角型取手(P=80)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796247
品番
AP-43-1-Gray
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
材質
ABS樹脂
用途
計測機器・引出し
質量(g)
15
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
86
寸法P(mm)
80
寸法L3(mm)
15
寸法L4(mm)
7
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
7
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
19
標準色
グレー
寸法L5(mm)
7
使用荷重(N)
196
寸法M
M5
タキゲンコード
00153
注意
※取りつけ用のネジは付属していません。