TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ロックハンドル (本体)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
材質(キャップ)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ハンドル)
黄銅板(C3604BD)
注文コード
62796755
品番
A-120-3
販売価格(税込)
¥1,176
販売価格(税別)
¥
1,069
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
材質(キャップ)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ハンドル)
黄銅板(C3604BD)
表面仕上げ
本体・キャップ/クロムめっき(MBCr)、ハンドル/クロムめっき(MFCr)
仕様
キャップ付
用途
小型配分電盤・制御盤
最大適合板厚(mm)
4.5
タキゲンコード
00261