寸法D(Φmm)60
寸法H1(mm)70
寸法H2(mm)6
寸法H3(mm)22
寸法H4(mm)22.5
寸法H5(mm)8
寸法H6(mm)46.5
寸法L(mm)152
寸法P(mm)40
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)16
寸法W3(mm)10
寸法W4(mm)35
寸法d(Φmm)8
材質亜鉛合金(ZDC)
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
質量(g)517
最大適合板厚(mm)8.5
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵TAK60
タキゲンコード04037